Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports Freshpack B7-A Motorrad Batterie (Akku) 508013011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports Freshpack B7-A Motorrad Batterie (Akku) 508013011
Varta Powersports Freshpack B7-A Motorrad Batterie (Akku) 508013011
Varta Powersports Freshpack B7-A Motorrad Batterie (Akku) 508013011
Varta Powersports Freshpack B7-A Motorrad Batterie (Akku) 508013011
Artikel-Nr.:
     1495-17036
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     508013011
EAN/GTIN:
     4016987140444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 8ah
motorradbatterie
varta motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
8 Ah
Anschluss:
Y6
Schaltung:
1
Strom:
110 A
Länge:
137 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
134 mm
Gewicht:
3.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,2544*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,0944*
€ 42,9523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,3144*
€ 42,0241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,4544*
€ 38,6207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,5844*
€ 37,5854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,4744*
€ 36,2645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,2544*
€ 30,0527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.