Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta BLUE Dynamic 540 127 033 3132 A15 12Volt 40Ah 300A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta BLUE Dynamic 540 127 033 3132 A15 12Volt 40Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLUE Dynamic 540 127 033 3132 A15 12Volt 40Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLUE Dynamic 540 127 033 3132 A15 12Volt 40Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLUE Dynamic 540 127 033 3132 A15 12Volt 40Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLUE Dynamic 540 127 033 3132 A15 12Volt 40Ah 300A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13986
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5401270333132
EAN/GTIN:
     4016987119624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 Ah
Anschluss:
JP
Schaltung:
1
Strom:
330 A
Länge:
187 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 63,32*
Lager 1495
53
€ 7,90*
ab € 47,5081*
€ 63,7381*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,7381*
€ 75,8483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,8081*
€ 73,5516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,3081*
€ 69,3866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,6181*
€ 67,3755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,1881*
€ 64,4838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,5081*
€ 56,5346
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877328
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.