Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA E11 Blue Dynamic 74Ah 680A Autobatterie 574 012 068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA E11 Blue Dynamic 74Ah 680A Autobatterie 574 012 068
VARTA E11 Blue Dynamic 74Ah 680A Autobatterie 574 012 068
VARTA E11 Blue Dynamic 74Ah 680A Autobatterie 574 012 068
VARTA E11 Blue Dynamic 74Ah 680A Autobatterie 574 012 068
VARTA E11 Blue Dynamic 74Ah 680A Autobatterie 574 012 068
Artikel-Nr.:
     1495-13969
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5740120683132
EAN/GTIN:
     4016987119532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
74 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
17.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,2704*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,3804*
€ 123,0227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,2804*
€ 121,7137
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,2704*
€ 115,7518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,9304*
€ 109,3972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,2704*
€ 95,5218
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,19*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,8031*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.