Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA F17 Blue Dynamic 80Ah 740A Autobatterie 580 406 074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA F17 Blue Dynamic 80Ah 740A Autobatterie 580 406 074
VARTA F17 Blue Dynamic 80Ah 740A Autobatterie 580 406 074
VARTA F17 Blue Dynamic 80Ah 740A Autobatterie 580 406 074
VARTA F17 Blue Dynamic 80Ah 740A Autobatterie 580 406 074
VARTA F17 Blue Dynamic 80Ah 740A Autobatterie 580 406 074
Artikel-Nr.:
     1495-13967
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5804060743132
EAN/GTIN:
     4016987119440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Blue Dynamic ist die meistverkaufte Batterie-Linie im Ersatzgeschäft. Exzellente Werte in Kapazität, Kaltstart und Sicherheit zeichnen den echten Allrounder aus und machen ihn zur Empfehlung selbst bei gehobener Ausstattung.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
740 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
18.8 kg
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 87,77*
€ 112,37*
Lager 1495
163
€ 7,90*
ab € 88,2728*
€ 112,9328*
€ 3,50*
ab € 170,34*
€ 207,74*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,9328*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,3128*
€ 133,6522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,3628*
€ 125,3817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,6128*
€ 120,9192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,2728*
€ 105,0446
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7331*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.