Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta BLACK Dynamic 545 077 030 3122 B23 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta BLACK Dynamic 545 077 030 3122 B23 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 077 030 3122 B23 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 077 030 3122 B23 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 077 030 3122 B23 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 077 030 3122 B23 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13959
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5450770303122
EAN/GTIN:
     4016987119594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie der Varta Black Dynamic. Diese Serie ist für kleinere oder ältere Fahrzeuge mit wenigen elektrischen Verbrauchern geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
300 A
Länge:
219 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
11.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,8278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,5545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,5815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,3515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.