Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 640 400 080 A732 K8 12Volt 140Ah 800A/EN HD Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13944
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     640400080A732
EAN/GTIN:
     4016987128855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Promotive Black neben hohen Kraftreserven durch hervorragende Leistungswerte aus - und ist unter normalen Anwendungsbedingungen absolut wartungsfrei. Ganz gleich ob im LKW oder in Bau- und Landmaschinen - durch ihre rüttelfeste Konstruktion und hohe Zyklenfestigkeit ist die VARTA Promotive Black ein zuverlässiger Energielieferant, der vom Start weg überzeugt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
140 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
800 A
Länge:
513 mm
Breite:
189 mm
Höhe:
223 mm
Gewicht:
37.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 155,93*
€ 195,32*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,7752*
€ 195,9452*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,9452*
€ 233,1748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,3852*
€ 228,9384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,9652*
€ 214,1586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,8352*
€ 208,0539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,7752*
€ 186,5625
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.