Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku NiCd 4/5 SUB-C 1,2 Volt 1200mA Flattop Zelle im PVC Mantel mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku NiCd 4/5 SUB-C 1,2 Volt 1200mA Flattop Zelle im PVC Mantel mit Lötfahne
Akku NiCd 4/5 SUB-C 1,2 Volt 1200mA Flattop Zelle im PVC Mantel mit Lötfahne
Artikel-Nr.:
     1495-1316
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q1316
EAN/GTIN:
     4250889626266
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
Akku Sonderbaugröße
Akku NiCd 4/5 SUB-C 1,2 Volt 1200mA Flattop Zelle im PVC Mantel mit Lötfahne
Weitere Informationen:
Technologie:
NiCd
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Länge:
34 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.