Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Mono D R2U 56720 NiMH 3000mAh Ready to use (2er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Akku Mono D R2U 56720 NiMH 3000mAh Ready to use (2er Blister)
Varta Akku Mono D R2U 56720 NiMH 3000mAh Ready to use (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1168
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56720101402
EAN/GTIN:
     4008496550777
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta NiMH Akku im Blister, vorgeladen und sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
3 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0.154 kg
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
502
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 3,98*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,265*
€ 4,015*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,17*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,695*
€ 4,565*
Lager 1495
85
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 7,5862*
€ 9,3662*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 9,3662*
€ 11,1458
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 9,0862*
€ 10,8126
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 8,6062*
€ 10,2414
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 8,0562*
€ 9,5869
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 7,9762*
€ 9,4917
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 7,5862*
€ 9,0276
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 3,7931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.