Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Photo Lithium ehem. Professional Lithium 2CR5 6V Fotobatterie (1er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Photo Lithium ehem. Professional Lithium 2CR5 6V Fotobatterie (1er Blister)
Varta Photo Lithium ehem. Professional Lithium 2CR5 6V Fotobatterie (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1129
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6203301401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Varta Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
1,4 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0.048 kg
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 3,75*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,06*
€ 3,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,10*
€ 3,81*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 3,26*
€ 4,01*
Lager 1495
290
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,0799*
€ 5,0599*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,0599*
€ 6,0213
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,0199*
€ 5,9737
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,8999*
€ 5,8309
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,6399*
€ 5,5215
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,3499*
€ 5,1764
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 4,0799*
€ 4,8551
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 4,0799* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,24*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.