Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Akku Mignon AA 2700mAh NiMH + Box (4er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion Akku Mignon AA 2700mAh NiMH + Box (4er Blister)
Camelion Akku Mignon AA 2700mAh NiMH + Box (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1102
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     AA2700BP4
EAN/GTIN:
     4260033151933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Camelion Akku Mignon AA 2700mAh NiMH + Box (4er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
2,7 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.137 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
199
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,14*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 11,32*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,53667*
€ 12,33667*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,75*
€ 12,61*
Lager 1495
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,6105*
€ 16,7205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7205*
€ 19,8974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6005*
€ 19,7546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6805*
€ 17,4698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,5905*
€ 16,1727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7805*
€ 15,2088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6105*
€ 13,8165
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.