| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-110058 Herst.-Nr.: 570901076D852 EAN/GTIN: 4016987144503 |
| | |
|
| | |
| Die Varta Start-Stop Silver Dynamic, in der die AGM-Technologie für Energie sorgt, wurde speziell entwickelt, um die riesigen Energieanforderungen von Fahrzeugen zu erfüllen, die mit fortgeschrittener Start-Stop-Funktionalität ausgestattet sind, zum Beispiel mit Rekuperationsbremsen. Diese Autobatterie bietet auch bei niedrigem Ladezustand optimale Leistungsfähigkeit, höhere Leitfähigkeit und verlässliche Startenergie. Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 70 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Strom: | 760 A | Länge: | 278 mm | Breite: | 175 mm | Höhe: | 190 mm | Gewicht: | 20.4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |