Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-110007 Herst.-Nr.: LR92 EAN/GTIN: 7638900262629 |
| | |
|
| | |
| Energizer Ultimate Lithium L92 Micro AAA Batterie (2er Blister) Weitere Informationen: | | Technologie: | Lithium | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 1,1 Ah | Breite: | 10.5 mm | Höhe: | 44.5 | Gewicht: | 0.015 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Lithium Batterie, aaa akkus lithium, aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,63* | | | | Lager 1495 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,035* | € 2,725* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 2,085* | € 2,775* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,05* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,295* | € 3,155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|