Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-2770/S ER-C Industriezelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 8500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran SL-2770/S ER-C Industriezelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 8500mAh
Tadiran SL-2770/S ER-C Industriezelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 8500mAh
Tadiran SL-2770/S ER-C Industriezelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 8500mAh
Artikel-Nr.:
     1495-101006
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     Tadiran SL-2770/S ER-C
EAN/GTIN:
     4250889624897
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lithium
industrieakku
Tadiran SL-2770/S ER-C Industriezelle Lithium-Thionylchlorid 3,6V 8500mAh
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-SOCI2
Spannung:
3,6 Volt
Kapazität:
8,5 Ah
Länge:
50 mm
Breite:
26.2 mm
Gewicht:
0.047 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industriezelle 3,6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,923
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife
UHE-ER26500
ab € 7,0154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.