Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12TTB-240 12V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12TTB-240 12V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 12TTB-240 12V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 12TTB-240 12V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 12TTB-240 12V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 12TTB-240 12V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Artikel-Nr.:
     1495-1005936
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12TTB-240
EAN/GTIN:
     4250889600600
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
240 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
4
Länge:
517 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,15*
€ 828,4185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,97*
€ 819,8743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,34*
€ 797,7046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,92*
€ 772,2148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,66*
€ 723,1154
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,34*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,28*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.