Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR10B-AAAADTBMWDGWEEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110431
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMR10B-1040/0
EAN/GTIN:
     4250738157132
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Statusanzeige über farbige LED
  • Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter
  • Messbereich: 10 m
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Bluetooth (App)
  • Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2
  • Prozessanschluss Rückseite: G 1
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C
  • Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
Radar - Time of Flight (freistrahlend)
Medien:
Flüssigkeiten | Schüttgüter
Messbereich:
10 m
Einstellung:
Bluetooth
Genauigkeiten:
± 5 mm
Genauigkeit:
± 5 %
Betriebsspannung:
11...30 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
10 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
PBT-PC
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Mediumstemperatur:
-40...60 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 503,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,94*
€ 534,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
71325079
€ 93,42*
Zubehör
Endress+Hauser
52025686
€ 71,91*
Zubehör
Endress+Hauser
71325090
€ 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.