Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS C 22 PSC22.VHXXXGBHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110256
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     RA - 222 28H
EAN/GTIN:
     4250738154933
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - ATEX Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 20 m
  • Ausgang: HART/4…20 mA
  • Schnittstelle:Bluetooth
  • Prozessanschluss: G1 1/2
  • Elektrischer Anschluss: PUR-Kabel (10M)
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C
  • Schutzart: IP66/IP68
  • ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
FMCW
Medien:
Flüssigkeiten | Schüttgüter
Messbereich:
15 m
Einstellung:
Bluetooth
Genauigkeiten:
± 2 mm
Betriebsspannung:
12...35 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA | HART
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2 Außengewinde
Elektrischer Anschluss:
PUR-Kabel
Kabellänge:
10 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mediumstemperatur:
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
ATEX | CE | CSAus | FM | IECEx | UKCA
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 21
Ex-Gerätekategorie Staub:
1 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
1 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 1D,1/2D Ex ia IIIC T200 134°C Da, Da/Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 1G,1/2G Ex ia IIC T4 Ga, Ga/Gb
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 841,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,43*
€ 1.001,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,32*
€ 992,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,55*
€ 960,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,30*
€ 946,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,58*
€ 928,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vega
DE113849125
€ 20,81*
Zubehör
Vega
AC - 222 2FC
€ 122,04*
Zubehör
Vega
AC - 222 2XU
€ 138,75*
Zubehör
Vega
AC - 222 2XX
€ 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.