Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Kit CPU 1212FC Siemens SIMATIC S7-1200 Fail-safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110178
Hersteller:
     Automation24
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250738153509
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
simatic s7-1200 cpu-modul
  • Exklusiv bei Automation24
  • SIMATIC S7-1200F Failsafe Starter-Kit bestehend aus: Siemens Fehlersichere CPU 1212 FC DC/DC/DC
  • Siemens POWER MODUL PM1207
  • Siemens SM 1226 F-DI-Modul
  • Siemens STEP 7 Basic V20
  • SSP RFID-Sicherheitssensor SAFIX S3
  • SSP RFID-Betätiger SAFIX T5
  • LAPP RJ45-Patchkabel CAT.6a 1 Meter
  • WERA VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Automation24 L-BOXX Mini

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Starter-Kit CPU 1212 FC (fehlersicher)
Datenspeicher:
100 kB
Digitale Eingänge:
8 (6 High Speed Counting)
Analoge Eingänge:
2 (0-10 V)
Digitale Ausgänge:
6 (4; 100 kHz Impulsfolge)
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Eingangsspannung:
24 V DC
Versorgungsspannung:
24 V DC
Zulässiger Bereich:
20,4...28,8 V DC
Eingangsstrom:
1 mA
Dauerstrom Ausgänge:
0,5 A
Schaltfrequenz:
100 kHz
Auflösung:
10 bit
Kurzschlussschutz:
nein
Maße (B x H x T):
110 x 100 x 75 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
Ethernet RJ45 | Profinet | Profisafe
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA | UL
Technologische Funktion:
HSC (High Speed Counting)
Echtzeituhr:
ja
Alarmeingänge:
parametrierbar
Grenzfrequenz:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: S7-1200 Starter-Kits, Starter-Kits SIMATIC S7-1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.113,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,00*
€ 1.324,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,07*
€ 1.304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,12*
€ 1.260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,88*
€ 1.230,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,76*
€ 1.200,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.