Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Sensor Endress+Hauser Orbisint CPS11-2BA2ESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110046
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CPS11-2BA2ESA
EAN/GTIN:
     4250738150645
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
PT100
pt100
  • pH-Sensor
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Prozessdruck: 1...16 bar abs.
  • Prozesstemperatur: 0...135 °C
  • Temperatursensor: PT100
  • Schaftlänge: 120 mm
  • Schutzart: IP67
  • Elektrischer Anschluss: Top68 Gewindesteckkopf
  • Prozessanschluss: Pg 13,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-Sensor
Messprinzip:
potentiometrisch
Funktionen:
pH-Messung | Temperaturmessung
Messbereich:
0...14 pH
Druckfestigkeit:
1...16 bar
Prozessanschluss:
Pg 13,5
Anschluss:
Top68 Gewindesteckkopf
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
FKM | PTFE | Glas | Silber | Silberchlorid
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
135 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: pH, Sensor, Endress+Hauser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 441,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,72*
€ 441,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
602914
€ 26,78*
Zubehör
JUMO
00508665
€ 398,06*
Zubehör
JUMO
00508663
€ 504,30*
Zubehör
JUMO
00508664
€ 601,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.