Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Sensor Endress+Hauser Orbisint CPS11-2AA2ESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-110045
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CPS11-2AA2ESA
EAN/GTIN:
     4250738150652
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
PT100
pt100
  • pH-Sensor
  • Messbereich: 1...12 pH
  • Prozessdruck: 1...6 bar abs.
  • Prozesstemperatur: -15...80 °C
  • Temperatursensor: PT100
  • Schaftlänge: 120 mm
  • Schutzart: IP67
  • Elektrischer Anschluss: Top68 Gewindesteckkopf
  • Prozessanschluss: Pg 13,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-Sensor
Messprinzip:
potentiometrisch
Funktionen:
pH-Messung | Temperaturmessung
Messbereich:
1...12 pH
Druckfestigkeit:
1...6 bar
Prozessanschluss:
Pg 13,5
Anschluss:
Top68 Gewindesteckkopf
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Glas | Silber | Silberchlorid | FKM | PTFE
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: pH, Sensor, Endress+Hauser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 321,37*
€ 380,25*
Frei Haus
ab € 406,44*
€ 476,59*
Frei Haus
ab € 408,01*
€ 480,89*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 404,11*
€ 483,07*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 404,12*
€ 483,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
602914
€ 26,78*
Zubehör
JUMO
00508665
€ 398,06*
Zubehör
JUMO
00508663
€ 504,30*
Zubehör
JUMO
00508664
€ 601,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.