| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B665H40 Herst.-Nr.: 2433010 EAN/GTIN: 4028177938144 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung AX2433.010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandhalterung | Breite: | 0 mm | Höhe: | 0 mm | Tiefe: | 40 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,12* | € 28,37* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,83* | € 28,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,26* | € 28,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,44* | € 28,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,28* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|