Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Koppler PN/PN Helmholz 700-158-3PN02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109323
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-158-3PN02
EAN/GTIN:
     4250738143135
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Helmholz Komponenten
helmholz komponenten
  • PROFINET-Koppler PN/PN
  • Schnittstellen: 2 x PROFINET (X1/X2)
  • Übertragungsrate: bis 100 Mbit/s vollduplex
  • E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes
  • Anzahl projektierbare Slots:16
  • Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP
  • DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B
  • Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche)
  • Statusanzeige: 9 x LEDs
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Koppler
Schnittstellen:
Profinet
Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Betriebsspannung min.:
18 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
76 x 58,5 x 32,5 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
4 x RJ45 | Schraubklemmen, steckbar
Gehäusematerial:
Aluminium | Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: PROFINET, PROFIBUS, Gateways, Novus, HMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,33*
€ 654,78*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 563,60*
€ 659,98*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,78*
€ 763,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,47*
€ 721,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,77*
€ 694,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,60*
€ 670,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
ab € 15,84*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
ab € 16,85*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
ab € 10,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.