Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil Bürkert 6519 - 350477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109229
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     350477
EAN/GTIN:
     4053913106808
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung ATEX
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
  • Ex 3/2-und 5/2-Pneumatik-Wegeventil mit Handbetätigung
  • Medien: neutrale Medien wie geölte oder ungeölte Druckluft
  • Schaltfunktion: Schließer (stromlos geöffnet)
  • Druckbereich: 2...10 bar
  • Nennweite: 6 mm
  • QNn-Wert (Gas): 900 l/min.
  • Versorgungsanschluss: G 1/4
  • Arbeitsanschluss: NAMUR-Flansch
  • Dichtung: PUR
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC (50/60 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung M20 x 1,5 (im Lieferumfang enthalten)/Schraubklemmen
  • ATEX/IECEx-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatikventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
5
Anzahl Schaltstellungen:
2
QNn-Wert:
900 l/min
Handbetätigung:
ja
Betriebsart:
vorgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geöffnet
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Nennweite:
6 mm
Prozessanschluss:
Arbeitsanschluss NAMUR-Flansch | Versorgungsanschluss G 1/4
Breite:
32 mm
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Messing | PA
Werkstoff Dichtung:
PUR
Nenndruck (PN):
10
Druckbereich min.:
2 bar
Druckbereich max.:
10 bar
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
ATEX | CE | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D mb IIIC T95 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G mb IIC T5 Gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.