Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode JUMO tecLine HD 201021/10-12-04-18-120/841 - 00621070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108703
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00621070
EAN/GTIN:
     4053877025191
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
  • pH-Einstabmesskette
  • HT-Glas
  • PTFE-Ring
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Prozessdruck: 13 bar
  • Prozesstemperatur: 0...135 °C
  • Temperatursensor: Pt1000 (Klasse A)
  • Einbaulänge: 120 mm
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Prozessanschluss: Pg13,5
  • Elektrischer Anschluss: VarioPin (VP)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-Elektrode
Messprinzip:
potentiometrisch
Funktionen:
pH-Messung | Temperaturmessung
Medien:
Flüssigkeiten | ölige Flüssigkeiten
Messbereich:
0...14 pH
Druckfestigkeit:
13 bar
Prozessanschluss:
Pg 13,5
Anschluss:
VarioPin (VP)
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Umgebungstemperatur max.:
30 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
135 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,18*
€ 313,66*
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 318,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,65*
€ 331,98*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,48*
€ 340,03*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 349,21*
€ 399,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
351404
ab € 271,55*
Zubehör
JUMO
56389
ab € 177,92*
Zubehör
JUMO
56390
ab € 171,20*
Zubehör
JUMO
605507
ab € 291,82*
Zubehör
JUMO
607325
ab € 769,57*
Zubehör
JUMO
69104
ab € 245,77*
Zubehör
JUMO
69105
ab € 200,06*
Zubehör
JUMO
69106
ab € 187,58*
Zubehör
JUMO
83319
ab € 129,62*
Zubehör
JUMO
83320
ab € 146,47*
Zubehör
JUMO
202990/11-95-5-11
ab € 203,66*
Zubehör
Greisinger
602914
ab € 20,14*
Zubehör
JUMO
00508665
ab € 341,94*
Zubehör
JUMO
00508663
ab € 433,44*
Zubehör
JUMO
00508664
ab € 526,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.