Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 108H 702112/8-0000-23/000 - 00680789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108599
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00680789
EAN/GTIN:
     4053877025849
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
  • Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais (Schließer)
  • 1 x Binärein-/ausgang
  • Versorgungsspannung: 110...240 V AC
  • Umgebungstemperatur: -30...70 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 x 96 mm
  • Gehäuse: Kunststoff mit Folientastatur
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Kurzanleitung und Befestigungsrahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur- und Prozessregler
Funktionen:
Temperaturregelung | Timer
Anzeigebereich:
Display
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
110...240 V AC
Anzahl Eingänge:
3
Eingang 1:
analog
Eingang 2:
binär
Eingang 3:
binär
Anzahl Ausgänge:
3
Ausgang 1:
Relais
Ausgang 2:
Relais
Ausgang 3:
binär
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
Front IP65/Rückseite IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | cULus | UKCA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,15*
€ 354,40*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,67*
€ 355,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,40*
€ 371,67*
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 377,62*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 402,89*
€ 476,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,38*
€ 562,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,82*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 167,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.