Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Thermostat JUMO eTRON T100 701052/8-01-02-00/000 - 00721265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108573
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00721265
EAN/GTIN:
     4053877029090
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Einbau-Thermostat
  • Digitales Thermostat
  • Datenlogger
  • Spannungsversorgung: 230 V AC
  • Eingang: Pt100/Pt1000/ KTY
  • Ausgang: 1 x Relais
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 93,5 x 61,6 mm
  • Auflösung: 64 x 80 px
  • 4-sprachig (de/en/fr/es)
  • UL94 V0
  • Montage: Hutschiene 35 mm
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digitalthermostat
Funktionen:
Temperaturregelung
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
230 V AC
Anzahl Eingänge:
1
Eingang 1:
KTY2X-6 | Pt100, Pt1000
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
Relais
Breite:
22,5 mm
Höhe:
93,5 mm
Einbautiefe:
61,6 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: Einbauthermostat, Widerstandsthermometer, jumo digitaler temperaturregler, digitaler temperaturregler, digitalthermostat hutschiene, Temperaturregler, Selec, Auswertung, Temperatur, Messung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,65*
€ 157,29*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,81*
€ 157,90*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 128,71*
€ 157,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,16*
€ 158,57*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 192,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,58*
Zubehör
JUMO
00419998
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.