Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C01 - 14244993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108436
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14244993
EAN/GTIN:
     4250738133822
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Optoelektronischer Füllstandschalter
  • Kontakte: 1 x Öffner
  • Prozesstemperatur: -30...100 °C
  • Spannungsversorgung: 12...32 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Umgebungstemperatur: -25...70 °C
  • Anschluss: PVC-Kabel (2 m)
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
optoelektronisch
Medien:
Flüssigkeiten
Genauigkeit:
± 2,0 %
Betriebsspannung:
12...32 V DC
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
0...25 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Mediumstemperatur:
-30...100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
UKCA | CE
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Grenzstandmessung, Grenzstandsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vega
DE49903594
€ 34,78*
Zubehör
ifm electronic
E43303
€ 59,45*
Zubehör
ifm electronic
E43301
€ 37,34*
Zubehör
ifm electronic
E43300
€ 32,15*
Zubehör
ifm electronic
E33401
€ 57,42*
Zubehör
ifm electronic
E43302
€ 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.