Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoelektronischer Füllstandschalter WIKA OLS-C05 - 14241094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108429
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14241094
EAN/GTIN:
     4250738133662
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Optoelektronischer Füllstandschalter
  • Kontakte: 1 x Schließer
  • Prozesstemperatur: -40...170 °C
  • Spannungsversorgung: 12...32 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Umgebungstemperatur: -30...80 °C
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
  • Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
optoelektronisch
Medien:
Flüssigkeiten
Betriebsspannung:
12...32 V DC
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
0...25 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl 303
Umgebungstemperatur:
-30...80 °C
Mediumstemperatur:
-40...170 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, wika füllstandssensor, Grenzstandmessung, Grenzstandsensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 301,90*
Frei Haus
ab € 327,01*
€ 407,76*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,35*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,67*
Zubehör
Vega
DE49903594
ab € 25,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.