Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 - 1119903/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108238
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119903
EAN/GTIN:
     4044774557694
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3 x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern ohne Schutzleiter
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 500 m

     

    ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
500 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
6,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,62849*
€ 1,05849*
3 Tage
1121
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,79*
€ 1,32*
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,72*
Lager 1454
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 499,95*
€ 576,30*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,30*
€ 685,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 501,43*
€ 596,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,34*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.