Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1 - 1119853/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119853
EAN/GTIN:
     4044774557267
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3 x 1 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern ohne Schutzleiter
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 500 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Verpackungseinheit:
500 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
6 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,35608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,47*
€ 505,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,97*
€ 498,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,39*
€ 472,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,03*
€ 459,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,08*
€ 423,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,75*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.