Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,5 - 1119754/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108202
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119754
EAN/GTIN:
     4044774556710
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.5 steuerleitung
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 4 x 0,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern ohne Schutzleiter
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 300 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Verpackungseinheit:
300 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
5,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,903*
€ 146,385*
€ 65,00*
ab € 127,023*
€ 157,683*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 236,90*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,90*
€ 281,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,64*
€ 278,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,39*
€ 263,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,26*
€ 254,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,46*
€ 232,60
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,65154* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,75*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.