| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-108199 Herst.-Nr.: 1119615 EAN/GTIN: 4044774554464 |
| | |
|
| | |
| - Steuerleitung
- VDE registriert
- Aderzahl und mm² je Leiter: 5G x 10 mm²
- Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
- Außenmantel: PVC grau
- Nennspannung 300/500 V
- Temperaturbereich max. -40...80 °C
- Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
- Verpackungseinheit: 50 m
- ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Kabeltyp: | Steuerleitung | Aderanzahl: | 5 | Leiterquerschnitt: | 10 mm² | Verpackungseinheit: | 50 m | Nennspannung: | 300/500 V | Prüfspannung: | 4000 V | Mantelfarbe: | grau | Außendurchmesser Mantel: | 18,1 mm | Mindestbiegeradius (bewegt): | 10 x Kabel Ø | Mindestbiegeradius (fest verlegt): | 4 x Kabel Ø | Werkstoff Mantel: | PVC | Temperaturbereich (fest verlegt): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | -15...70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 330,2165* | € 378,4365* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 365,42* | € 420,84* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 455,1255* | € 521,2455* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 480,79* | € 552,13* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 591,09* | € 666,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 11,8218* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|