Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 - 1119404/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108169
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119404
EAN/GTIN:
     4044774553450
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4x2,5mm²
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 4G x 2,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 300 m
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Verpackungseinheit:
300 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
8,9 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,74*
€ 739,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.371,98*
€ 1.492,58*
€ 65,00*
ab € 1.470,05*
€ 1.604,72*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,37*
€ 879,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 723,95*
€ 861,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 699,45*
€ 832,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 681,26*
€ 810,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 654,74*
€ 779,14
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,65474* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,12*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.