Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 - 1119203/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108107
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119203
EAN/GTIN:
     4044774551203
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3G x 1 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 500 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Verpackungseinheit:
500 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
6 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5289
pro Meter
€ 5,80*
ab € 60,72*
€ 78,69*
Lager 1454
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,22*
€ 402,87*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,87*
€ 479,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.