Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 - 1119003/500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108063
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119003
EAN/GTIN:
     4044774549507
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x0,5qmm
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3G x 0,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 500 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Verpackungseinheit:
500 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
5,1 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Meter (ab € 0,24433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,95*
€ 350,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,46*
€ 345,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,08*
€ 330,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 269,04*
€ 320,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 244,33*
€ 290,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.