Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 - 1119003/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108062
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119003
EAN/GTIN:
     4044774549491
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x0,5qmm
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 3G x 0,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 300 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Verpackungseinheit:
300 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
5,1 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,407*
€ 108,186*
€ 65,00*
ab € 91,644*
€ 114,963*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 191,07*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,07*
€ 227,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,51*
€ 223,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,60*
€ 212,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,05*
€ 204,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,48*
€ 185,02
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,51827* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.