Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5 - 1119007/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108050
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119007
EAN/GTIN:
     4044774549668
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 7 x 0.50 mm²
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 7 x 0,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 500 m
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
7
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Verpackungseinheit:
500 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
6,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 0,5mm², Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,51828* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 601,14*
€ 715,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,84*
€ 704,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 568,98*
€ 677,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,08*
€ 656,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,28*
€ 616,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.