Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PID-Temperatur- und Prozessregler NOVUS N20K48 - 820K481010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107985
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     820K481010
EAN/GTIN:
     7899850613484
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
  • Modularer PID-Temperatur- und Prozessregler
  • Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/R/S/E/B/N - Pt100-Sensoren - analog
  • Ausgänge: 1 x Relais/1 x Impuls
  • PID-Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM)/Auto tune
  • Rampen- und Halteprofile für bis zu 20 Programme oder 9 Segmente
  • Schnittstellen: USB/Bluetooth
  • Abnehmbarer Kabelanschlussblock
  • Versorgungsspannung: 100...240 V AC/DC
  • Anzeige: LCD (2 x 4-stellig)
  • Maße: 48 x 48 x 110 mm (1/16 DIN)
  • Montage: Schalttafeleinbau (Ausschnitt 45,5 x 45,5 mm)
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur- und Prozessregler
Funktionen:
Prozessregelung | Temperaturregelung
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige (2 x 4-stellig)
Einstellung:
Bluetooth | Tasten, USB
PID-Ausgangsignal:
PWM-Pulsweitenmodulation
Versorgungsspannung:
100...240 V AC/DC
Anzahl Eingänge:
1
Eingang 1:
analog | Pt100 | Thermoelement Typ B | Thermoelement Typ E | Thermoelement Typ J | Thermoelement Typ K | Thermoelement Typ N | Thermoelement Typ R | Thermoelement Typ S | Thermoelement Typ T
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
Relais
Ausgang 2:
Impuls
Größe (Norm):
1/16 DIN
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tafelausschnitt:
45,5 x 45,5 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Gehäuse IP30/Front IP65
Schnittstellen:
Bluetooth | USB
Zulassungen:
CE | FCC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Selec, Auswertung, Temperatur, Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
820KCG11AO
ab € 30,32*
Zubehör
Novus
820KCG12R5
ab € 22,19*
Zubehör
Novus
820KCG13DI
ab € 19,13*
Zubehör
Novus
820KCG13DO
ab € 18,65*
Zubehör
Novus
820KCG2485
ab € 49,29*
Zubehör
Novus
820KCG00DK
ab € 7,36*
Zubehör
Novus
8824011010
ab € 12,48*
Zubehör
Novus
8824011100
ab € 38,18*
Zubehör
Novus
8824011040
ab € 26,47*
Zubehör
Novus
8824011080
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.