Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte LED2WORK 153210-01 - FIELDLED EVO 58 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107913
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     153210-01
EAN/GTIN:
     4260556625492
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe ip67
maschinenlampe
  • Maschinenleuchte FIELDLED EVO
  • Betriebsspannung: 24 V DC ±10 %
  • Betriebsleistung: ~58 Watt
  • Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 790 mm
  • Breite: 96 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung stirnseitig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
FIELDLED EVO
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Lichtstrom:
9000 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
58 W
Abmessung:
790 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CE | ETL Listed | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,16*
€ 472,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
LED2WORK
210200-20
ab € 12,02*
Zubehör
LED2WORK
210200-21
ab € 16,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.