Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 142 MET142.XXXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107899
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     CR - 222 2BN
EAN/GTIN:
     4250738130319
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
  • Steuereinheit mit Prozessanzeige
  • Eingänge: 2 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/2 x 4-20 mA
  • Mit Speisetrenner
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM)
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steuereinheit mit Prozessanzeige
Funktionen:
Prozessanzeige | Prozessregelung
Anzeigebereich:
-9999999...9999999
Eingänge:
2 x 4-20 mA
Ausgänge:
2 x 4-20 mA | 3 x Relais
Betriebsspannung:
100...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)
Breite:
40 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
121 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff:
PA 66 | PC | PE
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | RCM | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Feldanzeige, Endress+Hauser, WIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,53*
€ 751,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,24*
€ 732,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,31*
€ 681,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.