Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS C 11 PSC11.GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107847
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     RA - 222 226
EAN/GTIN:
     4250738129740
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 8 m
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C
  • Anschluss: PVC-Kabel (10 m)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Medien:
Flüssigkeiten | Schüttgüter
Messbereich:
8 m
Einstellung:
Bluetooth
Betriebsspannung:
12...35 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
G 1/G 1 1/2
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
10 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Mediumstemperatur:
-40...60 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
Bluetooth
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor vega, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 538,80*
€ 607,74*
Frei Haus
ab € 602,50*
€ 684,81*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,74*
€ 723,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,88*
€ 697,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vega
DE113849125
ab € 14,02*
Zubehör
Vega
AC - 222 2FC
ab € 98,10*
Zubehör
Vega
AC - 222 2XT
ab € 95,77*
Zubehör
Vega
AC - 222 2XU
ab € 105,26*
Zubehör
Vega
AC - 222 23W
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.