Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS C 22 PSC22.XXXXXGBHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107844
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     RA - 222 23D
EAN/GTIN:
     4250738129726
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 15 m
  • Ausgang: 4-20 mA/HART
  • 2-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C
  • Anschluss: PUR-Kabel (10 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Medien:
Flüssigkeiten | Schüttgüter
Messbereich:
15 m
Einstellung:
Bluetooth | HART
Betriebsspannung:
12...35 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA | HART
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2
Elektrischer Anschluss:
PUR-Kabel
Kabellänge:
10 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mediumstemperatur:
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
Bluetooth | HART
Zulassungen:
CE | EAC | RCM | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor vega, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 760,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,52*
€ 985,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,31*
€ 973,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,52*
€ 943,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,24*
€ 904,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vega
DE113849125
ab € 14,03*
Zubehör
Vega
AC - 222 2FC
ab € 97,27*
Zubehör
Vega
AC - 222 2XU
ab € 105,02*
Zubehör
Vega
AC - 222 2XX
ab € 44,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.