Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 6X PS6X.2SWXXBXATKSKHAXXXXXXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107808
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     PS6X - 222 59R
EAN/GTIN:
     4250738129597
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 120 m
  • Ausgang: 4-20 mA/HART
  • 2-Leiter
  • Anzeige-/Bedienmodul: PLICSCOM mit Bluetooth
  • Prozessanschluss: Hornantenne
  • Kunststoff-Einkammer
  • Prozessdruckbereich: -1...2 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C
  • Anschluss: Kabelverschraubung M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Medien:
Schüttgüter | Flüssigkeiten
Messbereich:
120 m
Einstellung:
Bluetooth | HART
Genauigkeit:
± 1 %
Betriebsspannung:
12...35 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA | HART
Druckfestigkeit:
-1...2 bar
Prozessanschluss:
Hornantenne (PP/PBT)
Elektrischer Anschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PP
Werkstoff Gehäuse:
PP
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mediumstemperatur:
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Schnittstellen:
Bluetooth | HART
Zulassungen:
CE | RCM | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.377,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,12*
€ 2.828,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.363,15*
€ 2.812,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.318,99*
€ 2.759,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,53*
€ 2.731,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,80*
€ 2.723,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vega
DE94800044
€ 137,21*
Zubehör
Vega
DE94685972
€ 160,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.