Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107455
Hersteller:
     GF
Herst.-Nr.:
     199335102
EAN/GTIN:
     7613185136483
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF mit Magnet
  • Messbereich: 150...1.500 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Messstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN32
  • Länge: 393 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwebekörper-Durchflussmesser
Messbereich:
150...1500 l/h
Einsatzbereich:
Wasser
Spannungsart:
selbstversorgend
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
Klebemuffen DN32
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PVC-U | PVDF
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Sonstiges:
Magnetschwimmer
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflussmesser Schwebekörper, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser gf, durchflussmengenmesser, Schwebekörper-Durchflussmessgeräte, GF, Georg Fischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
198335998
ab € 95,60*
Zubehör
GF
198335999
ab € 95,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.