Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107447
Hersteller:
     GF
Herst.-Nr.:
     199335006
EAN/GTIN:
     7613185694297
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 600...6.000 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Messstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN40
  • Länge: 403 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwebekörper-Durchflussmesser
Messbereich:
600...6000 l/h
Einsatzbereich:
Wasser
Spannungsart:
selbstversorgend
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
Klebemuffen DN40
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PVC-U | PVDF
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflussmesser Schwebekörper, Messrohr, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser gf, durchflussmengenmesser, Schwebekörper-Durchflussmessgeräte, GF, Georg Fischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.