Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107444
Hersteller:
     GF
Herst.-Nr.:
     199335003
EAN/GTIN:
     7613185694266
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
  • Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF ohne Magnet
  • Messbereich: 250...2.500 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Messstoff Schwebekörper: PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN32
  • Länge: 393 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwebekörper-Durchflussmesser
Messbereich:
250...2500 l/h
Einsatzbereich:
Wasser
Spannungsart:
selbstversorgend
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
Klebemuffen DN32
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PVC-U | PVDF
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.