Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Lovato Electric KG100S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107440
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     KG100S11
EAN/GTIN:
     8013975125878
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter lovato
fußschalter
  • Fußschalter mit Pedal
  • Komplettgerät mit Sprungkontakten
  • 1 x Öffner/Schließer
  • Ausführung: offen
  • Gehäuse: schwarz/rot
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fußschalter
Funktion:
tastend
Beschriftung:
keine
Kontaktbestückung:
1 x Öffner/Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Gehäusefarbe:
schwarz/rot
Breite:
150 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
264 mm
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Lovato Electric
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
€ 5,99*
ab € 43,96*
€ 58,44*
€ 8,95*
ab € 44,59*
€ 61,26*
€ 5,90*
ab € 39,84*
€ 64,89*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220PAn
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.