Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterklemme Lovato Electric GAX32C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107432
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GAX32C
EAN/GTIN:
     8013975178034
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Neutralleiterklemme
  • Neutralleiterklemme
  • Anzahl Pole: 1
  • Für Trennschalter GA063C...GA160C (Türmontage)
  • Bemessungsisolationsspannung: 1.000 V
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Neutralleiterklemme
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | cULus | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: Nullklemme, Trennschalter, lovato trennschalter, trennschalter, Zubehör, Lasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
27
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 31,41*
€ 8,95*
ab € 32,75*
€ 45,85*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.