| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107430 Herst.-Nr.: GAX32A EAN/GTIN: 8013975178010 |
| | |
|
| | |
| - Neutralleiterklemme
- Anzahl Pole: 1
- Für Trennschalter GA063A...GA125A/GA080D/GA125D (Hutschienenmontage)
- Bemessungsisolationsspannung: 1.000 V
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Neutralleiterklemme | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 55 °C | Schutzart: | IP20 | Normen: | EN IEC 60947 | Zulassungen: | CCC | CE | CSA | cULus | UKCA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Lasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,53* | € 31,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,76* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|