Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul HMS 021620 - Ixxat CANopen Master/Slave-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106980
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     021620
EAN/GTIN:
     4016139001234
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul
  • CANopen Master/Slave-Module
  • Zur Anbindung von bis zu 16 CANopen-Slave-Knoten im Master-Modus
  • 256 Byte Eingangs- und 256 Byte Ausgangsdaten pro Baugruppe
  • Bis zu 3 Baurgruppen pro S7-1200 CPU
  • Schutzart: IP20
  • Schnittstellen: CAN Bus/D-SUB9/S7-1200
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Versorgungsspannung:
5 V DC via USB-Port
Eingangsstrom:
200 mA
Maße (B x H x T):
30 x 100 x 72 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
CAN Bus | D-Sub 9 | S7-1200
Kommunikation:
CANopen
Zulassungen:
CE | cUL | UL
Weitere Suchbegriffe: simatic s7-1200 kommunikationsmodul, Kommunikationsbaugruppen SIMATIC S7-1200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,76*
€ 603,10*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 519,32*
€ 603,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 528,37*
€ 618,04*
Frei Haus
ab € 537,65*
€ 626,29*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,11*
€ 717,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,81*
€ 661,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,20*
€ 645,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.