Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR20-AAPBMWDEWFE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106854
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMR20-AAPBMWDEWFE2
EAN/GTIN:
     4250738124813
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich max: 15 m
  • Ausgang: 4-20 mA HART
  • Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2 Außengewinde
  • Prozessanschluss Rückseite: G 1 Außengewinde
  • Prozessdruckbereich: -1…3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C
  • Schnittstellen: Bluetooth (App)
  • Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
Radar - Time of Flight (freistrahlend)
Medien:
Flüssigkeiten
Messbereich:
15 m
Einstellung:
Bluetooth | HART
Genauigkeiten:
± 2 mm
Betriebsspannung:
5...30 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
Vorderseite G 1 1/2 Außengewinde; Rückseite G 1 Außengewinde
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
10 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
PVDF
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mediumstemperatur:
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
HART | Bluetooth
Zulassungen:
UKCA | CE | RCM | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 684,21*
€ 742,23*
Frei Haus
ab € 708,12*
€ 785,95*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,23*
€ 883,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,54*
€ 881,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,92*
€ 851,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,85*
€ 832,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,21*
€ 814,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
52014146
€ 33,09*
Zubehör
Endress+Hauser
FAX50-XJGC
€ 106,38*
Zubehör
Endress+Hauser
FAX50-XJGD
€ 106,84*
Zubehör
Endress+Hauser
71325079
€ 93,42*
Zubehör
Endress+Hauser
71093130
€ 93,24*
Zubehör
Endress+Hauser
52025686
€ 71,91*
Zubehör
Endress+Hauser
71325090
€ 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.